ミーリングチャック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18468896 品番 VB-435A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シャンクBT40 寸法L(mm)本体:105、レンチ:260: 寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75 チャック内径(Φmm)32(D1) 寸法l(mm)90
注意
※破損や切り屑に十分注意し、服装にも注意してください。
回転中は刃具やチャックに触れないでください。
用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18468896
2018-10-03
用途:
工作機械
株式会社中島製作所 様

マシニングセンター用のツールとして利用してます。他のメーカーに比べ価格が安く、精度も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする