VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ツーリング
VERTEX(バーテックス)の チャック
VERTEX(バーテックス)の ミーリングチャック
ミーリングチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18468905
品番
VB-436
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
20,980
バスケットに入れる
シャンク
BT50
寸法L(mm)
本体:110、レンチ:260
寸法D(Φmm)
本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)
32(D1)
寸法l(mm)
90
注意
※破損や切り屑に十分注意し、服装にも注意してください。
回転中は刃具やチャックに触れないでください。
用途以外に使用しないでください。