棚付き アルミ エアコン室外機カバー

(2件のレビュー)
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード18469597 品番KAAC-90T(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雨風に強いアルミ製のエアコン室外機カバー。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠し。冬場も降雪から室外機を守る。棚付きなので室外機カバー上部のデッドスペースを有効活用できる。アルミ製なのでお手入れも簡単。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 材質アルミ ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1310 組立時間30-40(分) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×355×710
取扱説明書:(0.14MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18469597
2022-07-19
用途:
ガーデニング
株式会社ロビンエステート 様 (医療・福祉・介護関連業)

インパクトドライバーを使って組み立てれば、比較的楽にできますよ。女性一人でもなんとかいけます。アルミなので、さびないのが一番です。

対象商品:
18469588
2021-05-01
用途:
ベランダガーデニングに
その他業種

物としては満足していますが、組み立てが大変です。ネジがとにかく入りづらくて「プラスドライバーをお使いください」と書いてありますが、硬くて硬くてネジ頭がどんどん削れていきます。ネジのほとんどがもう回らなくなって半分しかしめられていない状況で使うしかないと思ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする