KOAC-8735(DBR) 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469624 KOAC-8735(DBR) 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469624 KOAC-8735(DBR) 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469624 KOAC-8735(DBR) 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469624

天然木 エアコン室外機カバー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18469624 品番 KOAC-8735(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

自然な風合いでおしゃれに目隠し。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 材質天然木SPF材 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×275×730 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×350×820
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※天然木の自然な色合いが画像と多少異なる場合がございますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18469624
2025-05-21
用途:
エアコンカバー
医療・福祉・介護関連業

すごく組み立てにくかった!できあがれば良いのですが。

対象商品:
18469624
2023-02-03
用途:
エアコンの目隠し及び花台として
JSD Ltd. 様 (卸売・小売業)

使用するエアコン室外機のサイズを確認して注文したので丁度良い大きさだった。地面に多少の凸凹のある場所だが、4本足のそれぞれにネジのアジャスターが付いていたので調整してしっかりと安定させることができた。

対象商品:
18469633
2019-10-10
用途:
エアコン室外機カバー設置
愛川電機 様 (製造業)

室外機の寸法を測らないで買ったため寸足らずでした。
雨が直接当たらない軒先などで使うことが商品説明にあったほうがいいと思いました。素材が天然木杉材(オイルステイン仕上)なので当然と言えば当然ですが

対象商品:
18469633
2018-07-03
用途:
人がよく通る通路に面して使用しました。
喜山荘 様 (不動産業)

私が購入したのは、これではなく前面が横桟になっているほうです。
色の塗り替えができるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする