FLAC-9080SAR 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469633 FLAC-9080SAR 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469633 FLAC-9080SAR 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469633 FLAC-9080SAR 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 18469633

天然木 エアコン室外機カバー

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18469633 品番 FLAC-9080SAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

自然な風合いでおしゃれに目隠し。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 仕様本ルーバー(前面) 材質天然木杉材(オイルステイン仕上) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×320×670 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×355×800 組立時間20-30(分)
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※天然木の自然な色合いが画像と多少異なる場合がございますので、予めご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18469624
2025-05-21
用途:
エアコンカバー
医療・福祉・介護関連業

すごく組み立てにくかった!できあがれば良いのですが。

対象商品:
18469624
2023-02-03
用途:
エアコンの目隠し及び花台として
JSD Ltd. 様 (卸売・小売業)

使用するエアコン室外機のサイズを確認して注文したので丁度良い大きさだった。地面に多少の凸凹のある場所だが、4本足のそれぞれにネジのアジャスターが付いていたので調整してしっかりと安定させることができた。

対象商品:
18469633
2019-10-10
用途:
エアコン室外機カバー設置
愛川電機 様 (製造業)

室外機の寸法を測らないで買ったため寸足らずでした。
雨が直接当たらない軒先などで使うことが商品説明にあったほうがいいと思いました。素材が天然木杉材(オイルステイン仕上)なので当然と言えば当然ですが

対象商品:
18469633
2018-07-03
用途:
人がよく通る通路に面して使用しました。
喜山荘 様 (不動産業)

私が購入したのは、これではなく前面が横桟になっているほうです。
色の塗り替えができるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする