天然木 ワイドエアコン室外機カバー

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18469649 品番 ACGN-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,987
販売価格(税別)
9,988

前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×390×840 材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装) 組立時間20-30(分) タイプノーマル 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)890×340×755 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×340×755 用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※天然木の自然な色合いが画像と多少異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18469649
2020-05-21
用途:
マンションのベランダに置いてある室外機にセットするため
農・林・水産業

組み立ては、側板を広げて天板をはめ込むだけで工具は、必要ありません。とても簡単です。見本の色よりやや薄い色ですが、色あせたら自分で好きな色を塗ろうと思います。ベランダが、野菜やバラの鉢で狭いので、小さい鉢物を天板に移動させたところすっきりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
18469649
2020-05-24
用途:
エアコン室外機の夏期の日除け
卸売・小売業

組み立ては、とても簡単で、1分かからず。高さの調節に、ブロックを利用しました。

対象商品:
18469649
2018-08-09
用途:
エアコン室外機カバー
株式会社トータル企画正木 様

南面に設置しているため直射日光が当たるので購入しました
組立が簡単で助かりました。

対象商品:
18469649
2019-04-03
用途:
エアコンカバー
不動産業

屋外用であるのに、ニス等のコーティングに問題あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする