ラチェットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18469755 品番HP371
参考基準価格(税別)¥5,575 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

小判型のスタンダードラチェットハンドル。

差込角(mm)12.7(1/2) 全長(mm)270 歯数(山)20 質量(kg)0.5 タイプツメ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18469755
2019-09-10
用途:
顧客サービス品として納品
製造業

注文から到着まで早くありがたかったです。
しかし、購入時は差込角12.7mmの認識で注文しましたが、品名に9.5mm表記となっていることに今更気づきました。現品は差込角12.7mmで間違いないでしょうか。
現品は顧客納品済であるため現品確認が出来ず不安です。

MonotaROからの回答

この度はご心配おかけしまして大変申し訳ございません。
商品は差込角12.7mmで間違いございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。

対象商品:
18469755
2018-06-27
用途:
機械メンテナンス
クラレテクノ株式会社 様

メーカー品なので安心です。購入したのは12.7のサイズのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする