- LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 18472107 - LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 18472107 - LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 18472107 - LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 18472107 - LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 18472107 - LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 18472107

LED警告灯 丸型 ソーラー式

(116件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18472107 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。

LED色 耐用寿命約2〜3年(使用状況による) 用途工事時の安全対策として。 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は明るい場所での使用は適しておりません。
※電池の寿命を延ばすため半年を目途に定期的に充電・放電を繰り返すことをお奨めします。
※本製品を改造したり分解したりしないでください。故障の原因になります。
※本製品を明かり(照明)として使用しないでください。
※太陽光のフル充電には約16時間かかります。

商品説明動画

ソーラー式LED警告灯(丸型).
この動画は、54人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
倉庫防犯
建設業・工事業

倉庫の防犯と単純に夜は真っ暗なんで目印に購入。3年以上雨ざらしで冬は雪に埋もれてますけど壊れず点灯してます。個体差あるかと思いますけどなかなかの耐久性ですね。

対象商品:
18472107
2025-11-30
用途:
道路工事
有限会社 神坂建設 様 (建設業・工事業)

日が沈む頃、チカチカと点滅します。購入してとても良かったです、

2025-10-24
用途:
足場架設時
建設業・工事業

値段がとにかく安い!・・・がスイッチのON・OFFがすぐ壊れる

1人が参考にしています
2025-08-31
用途:
警告用に
製造業

朝まで点いていて値段の割にはクオリティーが高かくて満足してます

2025-10-15
用途:
道路工事の安全対策

値段が手ごろで物もしっかりしています。以前使っていた物でスイッチが硬くて折れたりする物が有ったので☆4つとします。

1人が参考にしています
対象商品:
18472107
2025-04-28
用途:
夜間の規制
建設業・工事業

夜間の国道での規制に使用しましたが、視認性も良くこの値段でこのクオリティは十分満足出来る商品でした。次回もリピします。

対象商品:
18472107
2024-11-28
用途:
駐車場の入り口案内
農・林・水産業

安いので暗いかなぁと思っていましたが、結構明るくそれなりに目立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
18472107
2024-10-03
用途:
アパート駐車場
ARS 様 (サービス業)

カラーコーンに取り付けて使用。
夜はバッチリ目印になります。
嫌な明るさやチカチカは無く近所や隣の駐車場に迷惑をかけなくてすみます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
センサーの場所を教えて下さい。
回答:
製品の一番真上の部分が光を感知する場所になっております。
2023-06-01
質問:
発光周期を教えて下さい。
回答:
点滅数(回/分)約90 です。
2023-06-01
質問:
点滅のオン・オフスイッチがついていますが、ソーラー充電はオン・オフスイッチに関係なく充電されますか。それとも、オンの時だけでしょうか。
回答:
スイッチオフ時にも充電はしております。
1人が参考にしています
2023-06-01

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする