滑り止めマット PVC

(85件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18472265 品番 300W
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。

種別ノンスリップマット 幅(mm)300 長さ(mm)2000 ホワイト 用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 質量(g)252
注意
※本来の用途と違う使用はお止めください。
※火の気のある場所、高温な場所でのご使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:259
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18472283
2026-02-17
用途:
玄関マットの滑り止め
建設業・工事業

黒色でなく白色があったため購入しました。簡単にハサミで切れます。滑らず安全です。台所のマットは長さ2mを超えるので、バリエーションがあって欲しい。

1人が参考にしています
2025-12-19
用途:
オフィス内
その他業種

初めて使ったのですが、とても良いと思います。
実際に置く物より、少し大きめにカットするのが良いかもわかりませんね。

2025-01-21
用途:
思いついたら何処にでも
サービス業

リピートです。切らずにそのまま机上でもよし。切って車のダッシュボードやダイニングテーブルの小物置き。部屋のあちこちに敷いてみました。
値段も安いのでお得感ありでした。
ただし切る時にはハサミを選びます。

1人が参考にしています
2025-03-03
用途:
商品陳列の際など

商品の陳列の際、商品滑り止めで使用してます。
棚の大きさに応じて切り分けられるので、リピしてます。

2025-09-05
用途:
マット

リーズナブルな価格ですが、十分満足できる商品です。消耗品ですので定期的に交換しています。

対象商品:
18472274
2024-05-27
用途:
台車の滑り止め用マットとして

以前、プラスチック製の台車を購入しましたが、台車の表面がプラスチックなので荷物Hが滑りやすいのでマットを購入しサイズに合わして〜両面テープで取り付けました。これで荷物が滑らなかくなり、安定しました。価格も安かったので敗れたらまた取り付ければよいのでこれは正解でした。

対象商品:
18472256
2024-08-05
用途:
棚上の滑り止め

コスパ良く滑り止めになってます。あとは耐久性を見てみます。

対象商品:
18472292
2024-05-09
用途:
置き畳の移動防止
製造業

フローリングのお部屋に置き畳を敷く際に
床も畳も傷つかずしっかりとグリップ
ホコリが付いたら洗えるのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
摩擦係数を教えて下さい。
回答:
摩擦係数は1.3になります。
2024-08-15
質問:
静電防止性はありますか。
回答:
静電防止性はありません。
2024-08-15
質問:
材質の中に硫黄は含まれていますか。
回答:
材質の中に硫黄は含有していません。
2024-08-15

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする