パッキングキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)63 材質(車輪)ナイロン車輪 注文コード18472353 品番605AF-N63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。
選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。
軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。
小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)130 取付座(mm)64×112 取付ピッチ(mm)48×96 取付高(mm)81 材質(車輪)ナイロン車輪 形状固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) 取付寸法X×Y(mm)48×96 取付座A×B(mm)64×112 ストッパーなし 取付高H(mm)81 偏芯E(mm)- アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャスト量h1(mm)15 アジャスト量h2(mm)15 アジャストねじMM10 車輪径D(Φmm)63 取付穴径P(Φmm)8.5 キャスタータイプアジャスター付固定式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする