グリップ 自転車用

(268件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 18472396 品番 -
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。

ブラック 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) 用途自転車用。 ハンドル径(Φmm)22.2
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※マウンテンバイク・スポーツバイクと兼用できる長さとなっているので、取り付ける自転車によっては、ブレーキレバーやシフトレバーの位置を動かす必要や、グリップのカットをする必要がございます。
※屋外や直射日光の当たる環境に長時間保管すると劣化する恐れがございます。

商品説明動画

自転車グリップ.
この動画は、16人が参考にしています。
自転車関連用品 特集.
この動画は、2人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード/ カッター:01066257 / ワイヤーケーブル:86969741 / サドル:57052195 / グリップ:18472396 / バスケット:44551184 /ライト:21367815 / 空気入れ:14782584 / 工具セット:01066266 / チューブ:40559698 /ペダル:56623035

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:44200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 268
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18472396
2026-03-17
用途:
クロモリロードに

クロモリロードにプロムナードバーを付けた街乗り仕様の自転車に取り付けました。シンプルなデザインに肉厚で柔らかい使い心地がとてもいい感じです。長さが100mm位のものもあれば色々と使いやすいと思います。

対象商品:
18472396
2026-02-07
用途:
自転車のグリップの定期交換
医療・福祉・介護関連業

かなり安いですが作りは100均比較して丈夫に作られており耐久性も十分です。

2026-03-10
用途:
自転車のメンテナンスに
七輪 様 (飲食業)

硬度は全くありません。クニャクニャしています。
今まで硬いグリップばかりだったので少し違和感があります。

2025-08-29
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドのスポーツ用グリップ
クロスバイクやMTBの修理用として使用しましたが、手になじみます
一般車(ママチャリ、電動アシスト車)にも使用可能です

ギヤ付き一般車(ママチャリ等)で使用する場合
一般車(ママチャリ等)の低価格グリップはゴムの厚みが薄いので
グリップシフトで使用するとグリップシフトとグリップに段差ができる為、
割高のグリップシフト専用のショートグリップが必要になりますが、
このグリップは、ゴムの厚みがグリップシフトと、ほぼ同じなので
自分の好きな所でカットして使用してもグリップシフトと
グリップ部分に段差ができなく、グリップシフト専用のショートグリップを
使用しなくても大丈夫なので便利です
しかも、一般車用の低価格グリップと、ほぼ同額なので助かります

1人が参考にしています
2025-10-27
用途:
自転車修理
サイクルプロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この価格は安い!!ママチャリ用の短いのも作ってください^^

1人が参考にしています
2025-10-18
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古くてベタ付き始めたものからの交換です。コレは良い!安いのは勿論ですが交換後は握り心地も最高です。

2025-12-03
用途:
ママチャリ グレー

一年しないうちにべたべたになった 古い消しゴムのような感じですね
一年保証も何もこれを返品手続きするのは時間の無駄と判断しました

1人が参考にしています
2025-07-05
用途:
屋外のレバー式ドアノブカバーとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の用途とは異なりますが、屋外のレバー式ドアノブのカバーとして、必要な長さにカットして使っています。ドア開閉の際に外壁に当たってキズがつくため、その対策として緩衝材を巻くことにしたのですが、この商品がピッタリでした。
自転車用なので屋外用途にも適しており、グレーなので建物の外観にも馴染み、なにより安価ですので迷わずチャレンジできました。すでにリピート購入していますが、次も購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
伸縮性はあるでしょうか。
回答:
適合するハンドル径が決まっておりますので、ないとお考え下さい。
2024-02-15
質問:
グリップの先端は塞がっていますか?
もしくは筒のようになっているのでしょうか。
回答:
塞がっておりますが、真ん中に小さな空気穴がございます。
2024-02-15
質問:
グリップが取り外しにくい場合、どうすれば良いでしょうか。
回答:
ゴムの特性により劣化や老化可能性があるので、使用後のグリップを取り外してからの再使用をお勧めしません。
また取り外しについて、WEB動画と同じく、エアブローガンの使用をお薦めします。
2024-02-15
質問:
カラーは3種類のみでしょうか。
回答:
3種類のみになります。
2024-02-15

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする