ホットピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18472685 品番 XST-80G
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RX-802AS/852AS/822ASに接続可能(PAT.):CAL機能(PAT.)、スリープ機能(PAT.)、キーロック機能(PAT.)などに対応。RX-822ASに接続した場合、はんだこてと同時に使用可能。
作業性に優れたグリップ形状:部品の大小に適応する、ストローク調整機能。(PAT.P)
こて先一体型の可動部:左右のこて先にズレが発生しません。こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換。
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
静電気拡散材料が使用されている製品です。

トラスコ品番758-2251 質量(g)48 奥行(mm)118 消費電力(W)約70 定格電圧24V AC 温度測定範囲(℃)50〜450 こて先形状センサー一体型ニクロムヒーター
注意
※こて先は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする