画像準備中

半袖ポロシャツ 667

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18473097 品番 667
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ!
機能的ポケットで仕事着フル対応。
注目の杢カラーなど色バリエも豊富!
Xラインデザインによるシャープなシルエット
汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き

ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別半袖ポロシャツ 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 バスト(cm)104 素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工 色番29 ネック(cm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
バートル BURTLE 667 半袖ポロ
製造業

安価で、とても着心地の良いポロシャツです。
商品説明で、細身のため、ワンサイズ大きめのサイズを薦めています。
170cm 72kg LLサイズで、ジャストサイズでした。

対象商品:
18473009
2024-06-14
用途:
業務用ユニフォーム
建設業・工事業

生地がしっかりしていてとても着やすいですね。
常にストックしております。

対象商品:
18473413
2019-04-19
用途:
クレーン車運転・作業時

肌ざわりがよく、洗濯時乾きやすく、型崩れがしない。

対象商品:
18473343
2021-07-27
用途:
塗装作業
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりサイズLLでも少し小さいサイズになっている。 肌ざわりはまあまあです。
夏用としてはもう少し大きいサイズのほうが涼しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする