曜日別特売
RR5232SV5 デュアルテックスコンパクトレインスーツ ラフアンドロード 18473376

デュアルテックスコンパクトレインスーツ

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズXL
プラチナシルバー
内容量1セット注文コード18473376品番RR5232SV5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

数あるラインナップのなかで最小(収納時)、最軽量!手のひらに乗るほどのコンパクト設計!こんなに小さくても機能は一人前のレインスーツとして必要十分!常時携帯される方にオススメです。

胸囲(cm)100~108ウエスト(cm)86~94適応身長(cm)180~190材質(表地)ナイロン70Dデュアルテックス加工、(襟裏)起毛トリコットプラチナシルバーサイズXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18473428
2023-10-25
用途: 雨天時のオートバイ運転
ひろし自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて運び易く、防水性も良いと思います。防寒機能は低いかもしれません。

対象商品 : 18473376
2021-08-30
用途: ツーリング
製造業

防寒時にも着用していて重宝しています。収納状態もコンパクトでいいのですが小さすぎる気がします。以前はカチンカチンに丸めて押し込んで入れていましたが、今はもう収納袋には入れていません。

対象商品 : 18473272
2019-01-06
用途: バイク ツーリング時
サービス業

バイク用雨具は大きく嵩張りますがこの商品はコンパクトです。
次回のツーリング時に雨に対する感想を述べます。

対象商品 : 18473263
2018-07-30
用途: ちょっとしたツーリング
サービス業

非常にコンパクトで本当にペットボトルサイズでした。

対象商品 : 18473358
2016-02-16
用途: 雨の日の通勤

軽量かつコンパクトで急な雨の通勤でもシートに入れておけるので重宝しています。

対象商品 : 18473272
2018-10-23
用途: 雨天のオートバイ乗車時
その他業種

2回目の使用でパンツから水が浸み込んできた。
このブランドの商品気に入っていて今まで色々購入してきたが、
とても残念。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする