画像準備中

ジャケット 9081

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズL 注文コード18473657 品番9081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチかつドライな着心地!
カラーコーディネイト自在の全身スタイリッシュモデル新登場!!
伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を使用(伸長率15%)
優れた通気性・吸汗性で汗のべたつきを解消(エアリーグロス)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
製品制電JIS T8118適合品
カラーコーディネイト対応シリーズ
男女ユニセックスシリーズ

シルバー サイズL 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様レベルブック収納ポケット(右 深さ21cm)、背アームノーフォークメッシュ、Phone収納ループ(右)、内ポケット(左)、袖アームタック、袖ダブルペンポケット(左)、胸ペン差し(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、SS・Sサイズにユニセックス対応シルエット 種別ジャケット 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 バスト(cm)114 素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする