色バイパー
サイズ4L
混率(%)ポリエステル80・綿20
仕様レベルブック収納ポケット(右 深さ21cm)、背アームノーフォークメッシュ、Phone収納ループ(右)、内ポケット(左)、袖アームタック、袖ダブルペンポケット(左)、胸ペン差し(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、SS・Sサイズにユニセックス対応シルエット
種別ジャケット
肩幅(cm)53
袖丈(cm)62
着丈(cm)71
バスト(cm)128
素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性
色番34