画像準備中

カーゴパンツ 9082

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード18474104 品番9082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品はなど50種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチかつドライな着心地!
カラーコーディネイト自在の全身スタイリッシュモデル新登場!!
伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を使用(伸長率15%)
優れた通気性・吸汗性で汗のべたつきを解消(エアリーグロス)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
製品制電JIS T8118適合品
カラーコーディネイト対応シリーズ
男女ユニセックスシリーズ

シルバー サイズS 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)74 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(左)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、Phone収納ポケット(左)、ストレッチ 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 裾幅(cm)18 素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性 色番5 ワタリ(cm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18474174
2019-06-13
用途:
肥えていますが

まずは一着購入してみた。
普段着ているサイズと同じサイズを購入してみたが、スリムなフォルムなだけあって若干は小さく感じる。でも、ストレッチ機能のせいで作業時に膝上げする際も気にせずに動ける点は非常に良い。
汗をかいていても、まとわりつきにくく非常に爽快だった。
洗い替えを10%offの日に購入するつもり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする