画像準備中

ユニセックスパンツ 9083

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー ウエスト(cm)64〜74 サイズSS 注文コード18474603 品番9083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は色・ウエスト・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチかつドライな着心地!
カラーコーディネイト自在の全身スタイリッシュモデル新登場!!
伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を使用(伸長率15%)
優れた通気性・吸汗性で汗のべたつきを解消(エアリーグロス)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
製品制電JIS T8118適合品
カラーコーディネイト対応シリーズ
男女ユニセックスシリーズ

シルバー サイズSS 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)64〜74 仕様両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)、後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン無し)、透けガード裏地付き、ユニセックス対応シルエット採用 種別パンツ 股下(cm)78 裾幅(cm)17.5 素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性 色番5 ワタリ(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18474874
2019-06-02
用途:
訪問作業
その他業種

ベルト通しまで縫われいて、ベルトが通せませんでした。
急ぎだったので、糸を切りましたが解れてこないか心配です。
ちゃんと品質管理しているのでしょうか?

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする