リーフラティス 約100×200cm

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン 注文コード18476073 品番LLHW-12C(FG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適
ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ
内側からでもリーフを楽しめる
取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置
日除けにもなってエアコン代の節約に
設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません
フェイクリーフなので育てる手間要らず
型崩れなく、しっかりと取り付け可能
結束バンド16本付き

材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン 付属品1セットにつき結束バンド16本 種別リーフ量:ダブル、ネット:ハード 用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 質量(kg)1.2 フォレストグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200 寸法(縦×横)(cm)100×200
注意
※パープルミックスのみリーフ、ネット共にポリエチレン製
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18476073 LLHW-12C(FG) 18476089 LLHW-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 1セット 7,898 税込8,688 色違いの商品になります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18476019
2022-06-11
用途:
庭の目隠し
K's 様 (飲食業)

簡単に目隠しが出来、早く購入すれば良かったと思います。
色もそれほど違和感がありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18476037
2022-02-26
用途:
隣の家との境(ブロック塀)に取り付け。
アスナル技研 様

風景、環境が一変。いい風情になりました。近日中に追加購入して、他の所にも設置する予定。

対象商品:
18476046
2019-04-27
用途:
目隠し
サービス業

葉っぱが所々裏返っている所がり、出きれば葉っぱの表が揃っていた方が良い。

対象商品:
40410745
2017-12-01
用途:
目隠しとして
サービス業

思った以上にしっかりした作りで、セールになっていたこともあり、良い買い物でした。

対象商品:
40410754
2016-12-01
用途:
道路沿いフェンスの目隠し作業
その他業種

手軽に取り付けができました。梱包の仕方にもよりますが、もう少し太めに巻いて梱包すると、中心部の巻き癖がなくなると思います。(コストアップになるかな!!)

1人が参考にしています
対象商品:
40410754
2016-04-18
用途:
窓の目隠し
サービス業

人通りの多い通りに面した窓に取り付けました。しゃれた感じに目隠しできて、とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40410754
2014-04-14
用途:
ベランダの目隠し

ベランダのフェンスに付けました。
暗い感じもなく、ちょうど良い色と密度だと思います。
5p角程のハードネットに葉っぱのついた茎(のような線)を巻きつけた構造なので、長さの調節もはさみで切るだけで簡単にできました。
1階なので、他の窓にも付けたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40410754
2014-07-08
用途:
屋上とベランダの目隠しとして使用

風通しも良く、目隠し効果は満足ですが、もう少し葉のツナギ部分の強度が上がれば良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする