リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18476116 品番LLH-12R(NG)B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

リーフのカラーはバラ科の葉をイメージした濃いグリーンと薄いグリーンのグラデーションタイプ
自然なイメージで住宅の目隠しに便利
取付ネットは使用環境に合わせて「ハードネットタイプ」「ソフトネットタイプ」の2種類から
取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置
設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません
フェイクリーフなので育てる手間要らず
型崩れなく、しっかりと取り付け可能
結束バンド16本付き

質量(kg)1.5 材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン ナチュラルグリーン 付属品結束バンド16本 種別ハードネット 用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18476116 LLH-12R(NG)B 18476125 LLS-12R(NG)B リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 1セット 5,398 税込5,938 ネット ハードタイプ→ソフトタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする