曜日別特売
160MM 電気草刈機 専用替刃 YAMAZEN(山善) 18476238

160MM 電気草刈機 専用替刃 YAMAZEN(山善) 18476238
160MM 電気草刈機 専用替刃 YAMAZEN(山善) 18476238
160MM 電気草刈機 専用替刃 YAMAZEN(山善) 18476238

電気草刈機 専用替刃

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード18476238品番160MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電気草刈機用替刃。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。適合機種YEC-160/TMGC-160/YBC-160W/YBC-160A質量(kg)0.19外径×内径(Φmm)1600×200最大回転数(min-1[r.p.m])5000刈り幅(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18476238
2023-08-03
用途: 草刈り剪定時
藤原運輸株式会社 運輸・通信業

切れ味はよいのですが、1日使用したらかなり刃が擦り減っています。使用方法にもよりますがもう少し刃の硬い、寿命の長い替え刃であればよいと思います。

対象商品 : 18476238
2023-07-31
用途: 庭の芝刈り
医療・福祉・介護関連業

電動ものの、庭の芝刈りに利用している。
コンクリート部分に当たると刃の消耗が激しい。
庭の場合、全てが草や芝でないと思われる。

対象商品 : 18476238
2022-05-16
用途: 庭の草刈り
製造業

庭の草刈りのために使用していた草刈機も3年以上経過し刃が摩耗したため購入しました。付け替えも簡単に出来、切れ味も新品同様となり、作業効率も抜群に上がりました。価格もお手頃だったのでリピートします。

対象商品 : 18476238
2020-08-26
用途: 農作業
農・林・水産業

予備に購入しています。ナイロンと違い摩耗が少ないかもと思い本体と同時期に購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする