電動ヘッジトリマー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18476545 品番YHT-352
参考基準価格(税別)¥8,790 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。安全ガードがついて枝などから手を守る。ロックボタン式でスイッチを引かずにらくらく作業ができる。枝受トレー付き。10m延長コード付属。

用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。 付属品本体×1式、枝受トレー、10m延長コード、ブレードカバー(ブレードセットに取付済)、コードストラップ、ベルトストラップ、取扱説明書 仕様枝受けトレー付 消費電力(W)300 本体質量(kg)2 刈込み幅(mm)350 延長コード(m)10(付属) 電源タイプAC電源式 無負荷ストローク数(min-1)約1800 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170 商品タイプ本体
取扱説明書:(0.85MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18476545
2022-09-15
用途:
生垣の剪定
その他業種

夏場は植物が伸びますが、これなら切れ味切れ味最高!!楽々生垣が剪定出来ました(^-^)

対象商品:
18476545
2019-08-18
用途:
垣根の剪定
竹山治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今日、隣との境の垣根の剪定をしました、片手では少し重いようです、作業の時の音は静かで
歯が大きめなので切れ味もいいようです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする