TA-GL108R レーザーポインター レッド モノタロウ 18477315 TA-GL108R レーザーポインター レッド モノタロウ 18477315 TA-GL108R レーザーポインター レッド モノタロウ 18477315 TA-GL108R レーザーポインター レッド モノタロウ 18477315

レーザーポインター レッド

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18477315 品番TA-GL108R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

離れた場所での説明や危険な場所での作業指示、会議やプレゼンテーションでの使用に適しています。

レーザー光色レッド タイプリモコンタイプ 用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 寸法(mm)120×32.3×20.1 質量(g)33.5(電池含まず) 使用温度(℃)-10〜40 波長(nm)640〜650(赤色光) 使用電池単4アルカリ乾電池×2本(電池別売) 到達距離(m)約100〜150 レーザー出力1mW 使用場所屋内
注意
※レーザー光をのぞきこまないでください。
※レーザー光を人に向けないでください。
※お子様に使用させないでください。
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:564
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18477315
2022-03-27
用途:
Cat toy
製造業

Our cats were not impressed. May be problem with cats though.

MonotaROからの回答

This product is dangerous when exposed to light in the eyes of cats. Do not use for playing with cats.
こちらの商品は人や動物の目に入ると目を傷つける可能性があります。動物と遊ぶための使用はお控えください。

対象商品:
18477315
2022-01-09
用途:
現場での打ち合わせ
ペクッド 様 (建設業・工事業)

現場で打ち合わせするときに、ピッタリの場所を指示できますから、十分な意思疎通ができます。

対象商品:
18477315
2021-10-09
用途:
プレゼンの指示用
製造業

安いですが強力です。
会議室の20m先ほど先でもちゃんとポイントできます。それ以上は試していないです。
見た目は写真の通りで、真っ白がすこし安っぽいともいえますが社内の共用で使うにはこれくらいでいいと思います。
大きさは軽く握ってポイントするのに丁度いいです。
商品説明にも別売と書いてある通り、電池は付属していません。

対象商品:
18477315
2022-06-05
用途:
会議等の時の差し棒の代わりに使用
サービス業

軽くて使いやすく値段の割にしては遠くまで届き便利です

対象商品:
18477315
2021-06-12
用途:
レーザーに反応する物質の検査
製造業

使い易い。
取説指定電池はアルカリですが、eneloopでも問題ありませんでした。

対象商品:
18477315
2019-12-25
用途:
プレゼンテーション
カナエ工業株式会社 様 (製造業)

ペン型に比べ安定が良い
大きめなので、ペンと間違え胸ポケットに入れて持ち出されることも無いかも

対象商品:
18477315
2020-02-13
用途:
OHP 説明時ポイントを示す為
アライドカーボンソリューションズ株式会社 様 (製造業)

必要な能力は、備えているので、満足です。Cost Performance 的に、十分です。

対象商品:
18477315
2019-11-03
用途:
プレゼンに

どう考えても使い方を間違えないので良いですね。ただ、外装が絶対に黄ばむやつです、まだ白いですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする