トリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18477979 品番564226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
オリンポスのPCジョイントバルブS型の代替品として

商品説明では
NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。
と、ありますが…。
商品レビューの書き込みはオリンポス、オリンポス。
トリコンのハンドピースに使ってる人はいるのでしょうか?。
オリンポスのPCジョイントバルブS型と同等品ですが価格はだいぶ安いので、
対応するハンドピースを複数持っている私にとっては、必要本数分購入して
つけっぱなしにできるのが大いに助かります。
オリンポスはとうの昔に廃業したメーカーですが、今でも細々と修理、販売
は行われているので、こういったパーツが今でも販売されていることで高品
質で手になじんだ道具を長く使い続けられることに感謝です。

2024-02-05
用途:
古いO社の缶式のハンドピースに接続
その他業種

O社のエア缶接続キット?にモノタロウ製品を使ってるとの事だったので検索したら出てきました!
O社の純正品と言われるものと全く形は同じでした。
問題無く使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
18477979
2022-03-11
用途:
塗装用として
医療・福祉・介護関連業

手持ちのガス缶用のエアブラシ変換に購入。互換性があるか未確認での購入でしたが、問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
18477979
2021-06-25
用途:
エアガンの接続
サービス業

エアガンをスプレー缶から、コンプレッサー接続に切り替える為に使用、
このパーツを色々探していましたが、なかなか見つからず、モノタロウにて見つける事が出来ました。また値段も当初探していた、オリンポスよりかなり安く購入出来たので、大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
18477979
2021-05-01
用途:
ステンシル塗装時
その他業種

古いオリンポスのエアブラシを使える様になり、大変便利なアイテムです。

3人が参考にしています
対象商品:
18477979
2021-04-10
用途:
レザー製品のグラデーションカラーに
MIND WORKS 様 (卸売・小売業)

昔使用していた、ピースコンというエアブラシのコンプレッサーと繋ぐアダプターとして購入。これがあるおかげで、20年以上まえのエアブラシを現役でつかうことができました。

対象商品:
18477979
2020-11-07
用途:
古いオリンポス社製のYoung8に使用
その他業種

古いオリンポス社製のYoung8を使用したく探したところ、こちらの商品が使えると情報を入手し購入しました。問題なく使え純正よりもローコストでしたので満足です。

7人が参考にしています
対象商品:
18477979
2021-06-11
用途:
模型の塗装
その他業種

ガスカートリッジ用のエアブラシをコンプレッサーと接続するために購入。
取り付けやピンの反発力は問題なさそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする