Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットハンドル
Pro-Autoの ラチェットハンドル
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18478347
品番
STR-F3C
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
全長(mm)
150(最大200)
幅(mm)
21.5
歯数
72
高さ(mm)
22.5
送り角度(°)
5