※使用例

CK-2 コーン用看板 MIKI LOCOS 18479153 CK-2 コーン用看板 MIKI LOCOS 18479153

コーン用看板

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18479153 品番 CK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!

表示内容工事中 材質TGSボード合成樹脂(特許) 付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット 寸法(mm)867×305、(看板部分300×450)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
現場の仮囲い
渡辺建設株式会社 様

2か月で日焼けして、色が抜けてしまった。表示が読めないので使用を中止した。

2025-08-30
用途:
仮囲いの施工時
渡辺建設株式会社 様

薄すぎて、不安定です。あとは耐久性が問題ですが今後どうなるか。

1人が参考にしています
対象商品:
18479144
2020-09-26
用途:
道路沿いの伐採作業
農・林・水産業

軽くて良いが、ペラペラなので風が強いと使えない。
『作業中』も欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする