シルバーフィッシャー(ミニ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18479415 品番 DVF-4000
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。

質量(g)190 長さ(m)【伸長時】4 長さ(cm)【収納時】35 最大径(Φmm)【竿】25、【製品】33 竿数15 先端金具フック金具(ミニ)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18479415
2020-04-30
用途:
通信用ケーブル配線作業時

狭い天井裏で配線作業をするのにとても使いやすい。コンパクトで軽く先端も真っ直ぐ伸びていく、作業が楽にこなせるようになったと実感する。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする