曜日別特売
7N28AA 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機 18480307

交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格容量2800mAh注文コード18480307品番7N28AA
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
定格電圧(V)7.2定格容量2800mAh充電方式トリクル充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする