- 尿石除去剤(固形) ミニぞうさん ミリオン化学 18481296 - 尿石除去剤(固形) ミニぞうさん ミリオン化学 18481296 - 尿石除去剤(固形) ミニぞうさん ミリオン化学 18481296 - 尿石除去剤(固形) ミニぞうさん ミリオン化学 18481296 - 尿石除去剤(固形) ミニぞうさん ミリオン化学 18481296

尿石除去剤(固形) ミニぞうさん

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(45錠×2本) 注文コード 18481296 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。
悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。

pH1 用途男子トイレの小便器の尿石除去 使用量5 アズワン品番64-9483-76 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする