マイクロファイバーウエス ミックス品

(344件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1kg) 注文コード18481338 品番MF-MIX
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。

用途
工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
ミックス 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 質量(kg)約1 サイズハンカチ〜フェイスタオルサイズなど様々なサイズ 区分新品 生地の種類マイクロファイバー
注意
※本製品は様々な状態の未使用B級品をミックスしており掲載画像とは異なる場合があります。
※穴やホツレ、縫製ミス、糸くず、サイズ違い、厚さ違い、色違い等で製品化できなかった難あり生地をウエスとしております。
※中身にはワッフル生地が含まれる場合があります。
※異物が付着したまま使用しますと、表面を傷つける恐れがあります。
※汚れを掻き落とす力が強いので、特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※火気付近での使用また放置しないでください。
※食器及び食品が直接ふれるところには使用しないでください。
※内容量は目安になります。訳あり品をミックスしておりますので過不足が発生する場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 344
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
清掃作業

数袋購入しましたが、あたりと大当たりがあります
福袋的でよいものが入っていると、汚すのがもったいないようなものも入っています

1人が参考にしています
対象商品:
18481338
2026-01-05
用途:
バイクの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの清掃に使っています。たくさん入っていて嬉しい! 色やサイズにこだわりない方はおすすめです

2025-12-24
用途:
清掃作業
有限会社セレクトエイト 様 (サービス業)

油汚れのダクト清掃や床清掃などに使用しており非常に使いやすいです。ふき取りやすく重宝しております。頻繁に購入しております。

2025-12-24
用途:
車バイクの清掃
サービス業

小さいものは普通のファイバークロスでしたが、大きいものは写真の物とは全く違う薄手の生地で汚れ落としにしか使えない物でした。
次回は正規品を購入します。

対象商品:
18481338
2025-12-22
用途:
車輌の洗車道具として
運輸・通信業

タオルのサイズがまちまちです。どのようなサイズが送られてくるかは開けてみての楽しみです。色も色々入ってます。
全体としては良い商品です。複数購入してみました。

2025-08-16
用途:
汚れ仕事に使い捨て感覚で使用中
医療・福祉・介護関連業

昨年購入した時よりもずいぶん綺麗な感じのウエスが多くて大変助かっています。未だに2mm程の太さの糸くずは張り付いていますが、裁断の間違いで四角く無い物も極端に減って来ていて洗って再使用しても問題なし。かなりお得感を感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
18481338
2025-11-19
用途:
バイクの整備時
サービス業

価格に対する量、質、共に申し分ないです。
リピートしたいです。

2025-07-20
用途:
洗車等のために
サービス業

昨日には全然問題ありません。安価で購入でき、色々活用できそうで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
食器拭きに使用できますか。
回答:
機械メンテナンスや洗車時のふき取り等を用途とした「清掃用品」となりますので、食器及び食品が直接ふれるところには使用しないでください。
5人が参考にしています
2021-10-22
質問:
サイズを教えて下さい。
回答:
ハンカチからフェイスタオルサイズなど様々なサイズが混ざった商品となります為、どのサイズのウエスが入っているかは予めご案内致しかねます。
3人が参考にしています
2021-10-22
質問:
中身はマイクロファイバーのみでしょうか。
回答:
中身にはワッフル生地が含まれる場合があります。
5人が参考にしています
2021-10-22
質問:
中古生地ですか。
回答:
新品です。
4人が参考にしています
2021-10-22

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする