- 液体洗濯洗剤 クリンモンスター ミリオン化学 18481357 - 液体洗濯洗剤 クリンモンスター ミリオン化学 18481357 - 液体洗濯洗剤 クリンモンスター ミリオン化学 18481357

液体洗濯洗剤 クリンモンスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18kg) 注文コード 18481357 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。

pH10 用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適 形状液体 微黄色 使用の目安20mL/水60L 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする