ミリオン化学
ミリオン化学の 洗剤
ミリオン化学の 洗濯用洗剤
ミリオン化学の 液体洗剤
液体洗濯洗剤 クリンモンスター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(750g×6本)
注文コード
18481375
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。
pH
10
用途
雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適
形状
液体
色
微黄色
使用の目安
20mL/水60L
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応