- トイレクリーナー ミリオンアルティメット ミリオン化学 18481393 - トイレクリーナー ミリオンアルティメット ミリオン化学 18481393 - トイレクリーナー ミリオンアルティメット ミリオン化学 18481393

トイレクリーナー ミリオンアルティメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4kg×2本) 注文コード 18481393 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

消臭効果及び除菌効果に優れており、衛生陶器の美観維持にも優れており、清掃時間の短縮が可能。

pH6 用途衛生陶器・シンク等の清掃 微黄色 希釈倍率原液 アズワン品番64-9483-81 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする