ミリオン化学
ミリオン化学の 洗剤
ミリオン化学の 工場用洗剤
床面洗浄剤 万能クリーナーNEWクイック3.
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
18481445
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。
毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
pH
11
液性
強アルカリ性
用途
リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄
色
赤色
希釈倍率
原液〜50倍
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
繰り返し・詰め替え
対応