色ブラック
付属品取扱説明書、電源コード
質量(kg)5.3
形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター
消費電力(W)45
周波数(kHz)【クロスオーバー】2
定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222
入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBu
コントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)
入力インピーダンス10kΩ
再生周波数帯域(Hz)54〜30000(-10dB)、74〜24000(-3dB)
コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)
入力レベル【最大】+24dBu