パワードモニタースピーカー HS-5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18481603 品番HS-5W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。

ホワイト 付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)5.3 形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター 消費電力(W)45 周波数(kHz)【クロスオーバー】2 定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222 入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBu コントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz) 入力インピーダンス10kΩ 再生周波数帯域(Hz)54〜30000(-10dB)、74〜24000(-3dB) コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced) 入力レベル【最大】+24dBu

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする