パワードモニタースピーカー HS7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18481619 品番HS-7
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

優れた再生能力を誇り、プロフェッショナルユースにも対応する6.5インチハイコストパフォーマンスモデル。

ブラック 付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)8.2 形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター 消費電力(W)55 周波数(kHz)【クロスオーバー】2 定格出力(W)【Total】95、【LF】60、【HF】35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×332×284 入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBu コントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz) 入力インピーダンス10kΩ 再生周波数帯域(Hz)43〜30000(-10dB)、55〜24000(-3dB) コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced) 入力レベル【最大】+24dBu

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする