密閉型ヘッドホン HPH-MT5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18481689 品番 HPH-MT5W
参考基準価格(税別)¥20,625 販売価格(税込) ¥22,649
販売価格(税別)
20,590
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン) ホワイト 質量(g)245 形式密閉型 オーバーイヤー ケーブル長(m)【ストレート】3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3 インピーダンス(Ω)51 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする