REX-VGA2DVI VGA to DVI/HDMI 変換アダプター ラトックシステム 18481767

VGA to DVI/HDMI 変換アダプター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18481767 品番REX-VGA2DVI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

パソコンのVGA信号をDVI信号に変換して出力するアダプタです。パソコンにDVIポートがなくても、VGAポートに本製品を装着すれば、モニタや液晶テレビのDVI端子に接続することができます。
また、VGAのみ搭載のパソコンにREX-VGA2DVIを装着してDVIモニタ対応の切替器に接続し、DVI搭載パソコンとモニタを共有することもできます。
DVIコネクタに、添付のHDMI変換コネクタを接続。パソコンの画面を、HDMI端子をもつワイドテレビやプロジェクタに映すことができます。
本体前面に、文字のにじみを調整するADJボタン(Phase Adjust Button)を装備しています。
アナログ信号からデジタル信号への変換は、REX-VGA2DVI内部でおこないます。CPUにかかる負荷が少ないため、重い処理を必要とするゲームや動画再生用途にも向いています。
標準添付のACアダプタのほか、USBバスパワーケーブル RCL-USBDC-07 (別売)でパソコン本体のUSBポートから電源供給することも可能です。

オス形状HDMI メス形状DVI24ピン 付属品HDMI変換コネクタ、ACアダプタ、VGAケーブル(ミニD-sub15ピン、約30cm)、ユーザーズマニュアル ブラック 材質(本体)アルミ、鋼板 質量(g)150(本体のみ) 対応機種VGA端子(ミニD-sub15ピンモニタ用コネクタ)を装備したWindows PC 電源電圧(V)5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×22(突起部含まず) 消費電流(mA)479(1920×1200表示時) 入力信号アナログRGB 表示色最大1677万色 出力信号DVI-D/シングルリンク モニタDVIもしくはHDMI端子を装備したパソコン用モニタ、テレビ、プロジェクタ 対応解像度ご使用のパソコン(ビデオカード)とモニタが対応しているもの・1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD 1080p)、1920×1080i(HDTV 1080i)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1440×900(WXGA+)、1360×768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280×800(WXGA)、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)、640×480(VGA) リフレッシュレート(Hz)60(1920×1080iは30)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18481767
2017-04-15
用途:
モニターアウト用の変換装置して使用
有限会社ユー・ネット 様

何回か使用していましたので、やはり使いやすく機能的に間違いは無い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする