Wi-Fi RS-232C 変換アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18481812 品番REX-WF60
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980

ワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。
またコネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能です。
IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができ、シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能です。
ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。
バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。
電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。
接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。

オス形状D-sub9ピン メス形状- 付属品電源アダプター、ソフトウェアCD-ROM ホワイト 質量(g)25(本体のみ) 対応OSiOS 8 / 7.x / 6.x、Android 4.x / 3.2 / 2.3.x、Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3)(32bit/64bit 両対応) 電源電圧(V)DC5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.4×26×16(突起部を除く) 消費電流(mA)400以下 通信方式非同期通信、データビット:8ビット固定 パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1ビット固定 フロー制御:CTS/RTS インターフェース【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠、【Wi-Fi】2.4-GHz IEEE802.11b/g準拠、WEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 認証対応 使用湿度範囲20〜80%(ただし結露しないこと) 周波数(MHz)(Wi-Fi 通信)2402-2480 使用条件結露しないこと 通信速度2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps 伝送距離(m)100程度 変調方式IEEE802.11b:DSSS(CCK-11、CCK-5.5、DQPSK-2、DBPSK-1)、IEEE802.11g:OFDM 動作温度範囲(℃)0〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする