高価で色々な装備がついている物を買い与えても使いこなせないので、こちらの商品を選びました 必要充分で気に入っているようです
受信感度は旧モデルと同等程度、同調は簡単で便利。音質は、少し高音気味。電池の寿命が、旧モデルより、ものすごく短く感じる、点滅で使えない表示電池も、旧モデルラジオなら、問題無く使えるほどの差。
選局がわかりやすい
かるいのでバックに入れやすい
暗い時すごく見にくい
以前の二流品は使い始めから何かとトラブル多かったが、これに替えてからは快適です。チューニングも楽だし、電池持ちも良い。さすがパナ製です。
堅苦しい用途を記載したが、NHKのラジオを常にモニターし、海岸作業時の安全確保に寄与しているというだけである。主要な性能上の問題は無いが、雑音防止機能として搭載されているスケルチ(電波が弱い時に音声出力をカットする)が、ブチブチとノイズを生ずることに、やや不満がある。出力信号のゼロクロス時にON/OFFを制御すれば、この問題は軽減されるはずだが、新製品に期待するしかない。作業中は、ラジオの姿勢(角度)が人体の運動とともに変化し、AMの場合、内臓されているバーアンテナの角度が送信所の方向にうまくマッチしていないときに、電波信号が途絶えるので、ブチブチノイズの原因となっている。
ポケットラジオですので胸のポケットに入るものと思いましたが大きすぎて入らない
名前を変えた方がいいのではないですか