ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18481935 品番RF-P55-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。

付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 質量(g)【乾電池を含む】159、【乾電池を含まず】111 型番RF-P55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×117.4×29.7 最大出力125mW 電池DC 3V 単3×2 スピーカー5.7cm丸形(8Ω)1個 受信周波数【FM】76〜108MHz、【AM】504〜1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) アズワン品番64-1237-18 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.0×117.0×28.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
老齢の母用に
自動車・二輪車・自転車関連業

高価で色々な装備がついている物を買い与えても使いこなせないので、こちらの商品を選びました 必要充分で気に入っているようです

2025-09-25
用途:
農作業時の聴取

受信感度は旧モデルと同等程度、同調は簡単で便利。音質は、少し高音気味。電池の寿命が、旧モデルより、ものすごく短く感じる、点滅で使えない表示電池も、旧モデルラジオなら、問題無く使えるほどの差。

2025-04-07
用途:
普段に使います

選局がわかりやすい
かるいのでバックに入れやすい
暗い時すごく見にくい

対象商品:
18481926
2023-03-15
用途:
自宅用
その他業種

電池(EVOLTA)付きなので良かった。
使用時間帯の感度も良く雑音なく聞ける。

対象商品:
18481926
2022-10-06
用途:
休憩時間に

ワイドFMにも対応しているし安心のパナソニック製品。
感度も良く便利しています。災害時に備えてもう一台買おうかと思っています。

対象商品:
18481926
2018-12-10
用途:
職場用

以前の二流品は使い始めから何かとトラブル多かったが、これに替えてからは快適です。チューニングも楽だし、電池持ちも良い。さすがパナ製です。

対象商品:
18481926
2024-07-29
用途:
作業中の津波警報受信用

堅苦しい用途を記載したが、NHKのラジオを常にモニターし、海岸作業時の安全確保に寄与しているというだけである。主要な性能上の問題は無いが、雑音防止機能として搭載されているスケルチ(電波が弱い時に音声出力をカットする)が、ブチブチとノイズを生ずることに、やや不満がある。出力信号のゼロクロス時にON/OFFを制御すれば、この問題は軽減されるはずだが、新製品に期待するしかない。作業中は、ラジオの姿勢(角度)が人体の運動とともに変化し、AMの場合、内臓されているバーアンテナの角度が送信所の方向にうまくマッチしていないときに、電波信号が途絶えるので、ブチブチノイズの原因となっている。

対象商品:
18481926
2023-06-08
用途:
農作業(ビニールハウスで収穫物の仕分け時)
農・林・水産業

ポケットラジオですので胸のポケットに入るものと思いましたが大きすぎて入らない
名前を変えた方がいいのではないですか

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする