ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)【静圧40Pa】273、【静圧50Pa】310、【静圧60Pa】328 注文コード18482434 品番FGS1-3030
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は風量など7種類から選べます 他の種類を見る

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。

寸法A(mm)305 寸法B(mm)280 寸法C(mm)300 寸法D(mm)295 寸法H(mm)330 寸法T(mm)25 寸法h(mm)258 風量(m3/min)【静圧40Pa】273、【静圧50Pa】310、【静圧60Pa】328 フィルター1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:689

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする