曜日別特売
FGS1-4040 ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ 18482443

FGS1-4040 ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ 18482443
FGS1-4040 ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ 18482443

ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー

商品レビューを投稿する
お客様組立品
寸法B(mm)330
寸法A(mm)405
内容量1台注文コード18482443品番FGS1-4040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。

寸法A(mm)405寸法B(mm)330寸法C(mm)395寸法D(mm)395寸法H(mm)420寸法T(mm)25寸法h(mm)344風量(m3/min)【静圧40Pa】513、【静圧50Pa】583、【静圧60Pa】616フィルター1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする