曜日別特売
FGS1-2550 ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ 18482459

FGS1-2550 ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ 18482459
FGS1-2550 ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ 18482459

ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法B(mm)255
寸法A(mm)505
内容量1台注文コード18482459品番FGS1-2550
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。

寸法A(mm)505寸法B(mm)255寸法C(mm)495寸法D(mm)245寸法H(mm)290寸法T(mm)25寸法h(mm)214風量(m3/min)【静圧40Pa】377、【静圧50Pa】428、【静圧60Pa】452フィルター1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする