フカガワ
フカガワの キッチン
フカガワの レンジフード・換気扇
フカガワの システム部材
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】838、【静圧50Pa】952、【静圧60Pa】1006
注文コード
18482486
品番
FGS1-5050
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
寸法A(mm)
505
寸法B(mm)
380
寸法C(mm)
495
寸法D(mm)
495
寸法H(mm)
505
寸法T(mm)
25
寸法h(mm)
431
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】838、【静圧50Pa】952、【静圧60Pa】1006
フィルター
1