ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)【静圧40Pa】1308、【静圧50Pa】1486、【静圧60Pa】1570 注文コード18482538 品番FGS2-4050
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は風量など8種類から選べます 他の種類を見る

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。

寸法A(mm)1005 寸法B(mm)330 寸法C(mm)495 寸法D(mm)395 寸法H(mm)420 寸法T(mm)25 寸法h(mm)344 風量(m3/min)【静圧40Pa】1308、【静圧50Pa】1486、【静圧60Pa】1570 フィルター2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:689

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする