フカガワ
フカガワの キッチン
フカガワの レンジフード・換気扇
フカガワの システム部材
ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18482556
品番
FGS3-3030
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
寸法A(mm)
915
寸法B(mm)
280
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
295
寸法H(mm)
330
寸法T(mm)
25
寸法h(mm)
258
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】819、【静圧50Pa】930、【静圧60Pa】984
フィルター
3