ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18482599 品番 FGS3-4050
参考基準価格(税別)¥100,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。

寸法A(mm)1505 寸法B(mm)330 寸法C(mm)495 寸法D(mm)395 寸法H(mm)420 寸法T(mm)25 寸法h(mm)344 風量(m3/min)【静圧40Pa】1962、【静圧50Pa】2229、【静圧60Pa】2355 フィルター3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする