フカガワ
フカガワの キッチン
フカガワの レンジフード・換気扇
フカガワの システム部材
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18482617
品番
FGV2-3030
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
寸法A(mm)
305
寸法B(mm)
430
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
295
寸法H(mm)
330
寸法T(mm)
25
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】546、【静圧50Pa】620、【静圧60Pa】656
フィルター
2